Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EMCON18840
Cod. Produttore
PT8EMCON188401
Cod. EAN
4058075823938

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM CONNECTED 600 mm 7.5W 840
Tubo LED per alimentazione convenzionale (CCG) funziona con sensori collegati, infrangibile . Caratteristiche del prodotto: Protocollo di rete: ZigBee 3.0 (rete mesh a 2,4 GHz). TUBO LED T8 EM Connected può essere utilizzato solo con i Connected Sensor di LEDVANCE. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Parcheggi, magazzini, aree produttive. Industria. Uffici. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza..

Serie

LED_TUBE_T8_EM_CONNECTED

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDTUBE T8 EM CON P 600 7,5W 840