Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC188652
Cod. Produttore
ET8AC188652
Cod. EAN
4099854865701

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Tipo LED: T8 AC
  • Indice resa cromatica: 865
  • Consumo ridotto: Efficienza alta
  • Durata: Lunga
  • Luce: Naturale uniforme
  • Compatibilità: Sistemi AC
  • Serie: Entry 600
Lampada LED T8 con alimentazione AC, potenza di 8 watt e temperatura colore 6500K (luce fredda). Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali, garantendo un risparmio energetico significativo e una migliore resa luminosa. Adatta per ambienti interni come uffici, negozi e spazi commerciali, assicura un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un consumo ridotto. La sua tecnologia LED avanzata contribuisce a ridurre l'impatto ambientale mantenendo elevate prestazioni. Descrizione del produttore: LEDtube T8 AC Entry 600 è una soluzione efficiente e moderna per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un consumo energetico ridotto di 8 watt. Progettata per garantire una luce uniforme e di alta qualità, questa lampada LED offre una tonalità di luce naturale con indice di resa cromatica 865, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e confortevole. Grazie alla tecnologia LED, assicura una lunga durata e un notevole risparmio energetico rispetto alle tradizionali sorgenti luminose, contribuendo a ottimizzare i consumi elettrici senza rinunciare alla performance luminosa. Il design compatto e la compatibilità con sistemi AC la rendono un prodotto versatile e facilmente integrabile in molteplici applicazioni di illuminazione.

Produttore

LEDTUBE T8 AC 8W 865 luce naturale illuminazione interna