Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC188402
Cod. Produttore
ET8AC188402
Cod. EAN
4099854865688

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 840 (bianco freddo)
  • Lunghezza: 600 mm
  • Alimentazione: Corrente alternata
  • Tipo: Tubo LED T8
  • Installazione: Facile
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Serie: ENTRY
LED tube T8 a corrente alternata con potenza di 8 watt e temperatura colore 4000K, ideale per l'illuminazione efficiente di ambienti interni. Offre una luce uniforme e brillante con un consumo energetico ridotto, garantendo una lunga durata e un'installazione semplice. Perfetto per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali, contribuisce a migliorare l'efficienza energetica degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: LEDTUBE T8 AC ENTRY 600 8W 840 è un tubo LED progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 8 watt, offre un'illuminazione luminosa e uniforme, ideale per ambienti che richiedono risparmio energetico senza compromettere la resa luminosa. La temperatura di colore 840 assicura una luce bianca fredda, perfetta per uffici, negozi e spazi commerciali. Questo tubo LED è compatibile con alimentazione a corrente alternata e facile da installare, rappresentando una soluzione moderna e sostenibile per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti.

Produttore

LEDTUBE T8 AC 8W 840 luce fredda installazione commerciale