Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC188302
Cod. Produttore
ET8AC188302
Cod. EAN
4099854865633

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: LED Tube T8
  • Alimentazione: AC
  • Serie: ENTRY 600
  • Installazione: semplice
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Efficienza: basso consumo
LEDtube T8 AC Entry 600 è una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un consumo ridotto di 8 watt e una temperatura di colore 830 che garantisce una luce calda e confortevole. Progettato per l'installazione semplice e diretta su alimentazione AC, questo tubo LED offre un'illuminazione omogenea e duratura, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce. La sua compattezza e affidabilità lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: LEDTube T8 AC Entry 600 è un tubo LED da 8 watt con temperatura colore 3000K, ideale per l’illuminazione efficiente e a basso consumo in ambienti residenziali e commerciali. Progettato per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti, garantisce una luce calda e uniforme con un’installazione semplice su alimentazione AC. Questo prodotto si distingue per la sua durata e affidabilità, offrendo un’illuminazione di qualità che riduce i costi energetici e contribuisce a un ambiente più sostenibile.

Produttore

LEDTUBE T8 AC 8W 3000K tubo LED risparmio energetico ambienti residenziali e commerciali