Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC588652
Cod. Produttore
ET8AC588652
Cod. EAN
4099854865824

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22 W
  • Temperatura colore: 865 (bianco naturale)
  • Tipo: LEDtube T8 AC
  • Alimentazione: Corrente alternata (AC)
  • Durata: Lunga durata
  • Installazione: Compatibile impianti esistenti
  • Efficienza: Basso consumo
  • Serie: Entry 1500
LEDTube T8 AC Entry 1500 è una soluzione di illuminazione a LED efficiente e affidabile, progettata per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti T8. Con una potenza di 22 watt e una temperatura colore di 6500K, offre una luce bianca fredda ideale per ambienti che richiedono alta luminosità e risparmio energetico. Questo tubo LED garantisce una lunga durata e un'installazione semplice, compatibile con alimentazione a corrente alternata. È perfetto per applicazioni residenziali e commerciali che necessitano di un'illuminazione uniforme e di qualità, riducendo i consumi elettrici rispetto alle tecnologie convenzionali. Descrizione del produttore: LEDtube T8 AC Entry 1500 è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, progettata per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti con un prodotto a LED a basso consumo energetico. Con una potenza di 22 watt e una temperatura di colore 865, offre una luce bianca naturale ideale per ambienti professionali e domestici. Questo tubo LED garantisce una lunga durata e un'illuminazione uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici e di manutenzione. La sua compatibilità con alimentazione AC lo rende semplice da installare in impianti esistenti, assicurando prestazioni affidabili e una qualità luminosa superiore.

Produttore

LEDTUBE T8 AC 22W 865 Sostituzione tubi fluorescenti ambienti interni