Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC588402
Cod. Produttore
ET8AC588402
Cod. EAN
4099854865800

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22W
  • Temperatura luce: 4000K
  • Alimentazione: AC
  • Tipo: Tubo LED T8
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Semplice
  • Serie: ENTRY 1500
LEDTube T8 AC Entry 1500 è una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un consumo energetico ridotto di 22W e una temperatura colore di 4000K che garantisce una luce naturale e confortevole. Progettato per un facile inserimento in impianti esistenti, questo tubo LED assicura una lunga durata e un'ottima resa luminosa, ideale per ambienti professionali e residenziali che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: LEDTUBE T8 AC ENTRY 1500 22W840 è un tubo LED progettato per l'illuminazione efficiente e di lunga durata. Con una potenza di 22 watt, garantisce un'illuminazione uniforme e luminosa, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia LED consente un notevole risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali, riducendo i costi e l'impatto ambientale. Questo tubo LED è compatibile con alimentazione AC e offre una luce naturale con temperatura di colore 4000K, perfetta per creare un'atmosfera confortevole e funzionale. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una soluzione pratica per aggiornare l'illuminazione esistente.

Produttore

LEDTUBE T8 AC 22W 4000K per ambienti residenziali e commerciali