Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC588302
Cod. Produttore
ET8AC588302
Cod. EAN
4099854865787

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22 W
  • Tensione: AC
  • Tipo: Tubo LED T8
  • Temperatura colore: 830 (luce calda)
  • Flusso luminoso: 1500 lm
  • Risparmio energetico: elevato
  • Serie: ENTRY
  • Installazione: facile
LEDTUBE T8 AC ENTRY 1500 22W830 è un tubo LED progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità in ambienti elettrici. Con una potenza di 22 watt e una temperatura colore di 3000 Kelvin, offre una luce calda ideale per creare atmosfere confortevoli. Questo prodotto si distingue per il suo design compatto e la facilità di installazione, rendendolo una soluzione affidabile per la sostituzione di tubi fluorescenti tradizionali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e di energia elettrica. Descrizione del produttore: LEDTUBE T8 AC ENTRY 1500 22W830 è un tubo LED progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 22 watt, garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. Questo tubo LED è compatibile con alimentazione in corrente alternata, facilitando l'installazione in diverse applicazioni elettriche. La tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti, riducendo i consumi e i costi operativi. La tonalità di luce 830 offre una luce calda, perfetta per creare ambienti accoglienti e funzionali.

Produttore

LEDTUBE T8 AC 22W830 luce calda risparmio energetico installazione semplice