Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC368652
Cod. Produttore
ET8AC368652
Cod. EAN
4099854865763

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16W
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Temperatura colore: 6500K
  • Tipo: LED tube T8 AC
  • Applicazione: commerciale/industriale
  • Installazione: semplice
  • Durata: lunga
  • Serie: AC Entry
Lampada LED T8 con attacco AC, ideale per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali. Offre una potenza di 16W e una temperatura di colore 6500K, garantendo una luce bianca fredda e brillante perfetta per ambienti lavorativi e commerciali. Il design compatto e l'efficienza energetica rendono questo tubolare LED una soluzione duratura e conveniente per l'illuminazione interna, riducendo i consumi elettrici senza compromettere la qualità della luce. Adatta a installazioni standard da 1200 mm, assicura un'illuminazione uniforme e una lunga durata operativa. Descrizione del produttore: LED tube T8 AC Entry da 1200 mm con potenza di 16W e temperatura colore 6500K, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo prodotto garantisce una luce uniforme e brillante, perfetta per ambienti commerciali e industriali. La tecnologia LED assicura una lunga durata e riduce i costi di manutenzione rispetto alle soluzioni tradizionali. Adatto per sostituzioni dirette di tubi fluorescenti T8, offre un’installazione semplice e un funzionamento affidabile.

Produttore

LED tube T8 AC 1200mm 16W 6500K per ambienti industriali e commerciali