Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC368402
Cod. Produttore
ET8AC368402
Cod. EAN
4099854865749

Informazioni di prodotto

  • Serie: OSET8AC368402
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Potenza: 16 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tipo: LED tube T8
  • Alimentazione: AC entry
  • Emissione luce: Bianco naturale
  • Efficienza luminosa: Alta
LEDTUBE T8 AC ENTRY 1200 16W840 è un tubo LED progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una lunghezza di 1200 mm e una potenza di 16 watt, garantisce un'illuminazione uniforme e brillante, ideale per ambienti interni come uffici, negozi e spazi commerciali. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto rispetto alle lampade tradizionali, contribuendo al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. La temperatura di colore 4000K offre una luce neutra, perfetta per garantire comfort visivo e una resa cromatica naturale. Questo tubo è compatibile con alimentazione a corrente alternata, facilitando l'installazione e l'integrazione negli impianti esistenti. Descrizione del produttore: LED tube T8 designed for AC entry with a length of 1200 mm and a power consumption of 16W. It emits a natural white light with a color temperature of 4000K, ideal for energy-efficient lighting solutions in commercial and residential environments. This LED tube ensures high luminous efficacy and long-lasting performance, making it a reliable choice for replacing traditional fluorescent tubes while reducing energy costs and maintenance. Its design supports easy installation in standard fixtures, contributing to improved lighting quality and sustainability.

Produttore

LEDTUBE T8 AC ENTRY 1200mm 16W 4000K uso residenziale e commerciale