Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC368302
Cod. Produttore
ET8AC368302
Cod. EAN
4099854865725

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LEDTUBE T8 AC
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Potenza: 16 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Luce: Bianco caldo
  • Alimentazione: AC
  • Serie: ENTRY
  • Applicazione: Interni
LED tube T8 AC con potenza di 16 watt e temperatura colore 3000K, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un'illuminazione calda e confortevole con un consumo energetico ridotto. La sua tecnologia avanzata assicura una lunga durata e una facile installazione in sistemi di illuminazione standard T8. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca performance elevate e risparmio energetico nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: LED tube T8 designed for AC power supply, with a length of 1200 mm and a power consumption of 16W. It emits a warm white light with a color temperature of 3000K, providing efficient and high-quality illumination. Ideal for replacing traditional fluorescent tubes, it offers energy savings and long-lasting performance in various indoor lighting applications.

Produttore

LEDTUBE T8 AC 1200mm 16W 3000K illuminazione interna