Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED178214
Cod. Produttore
LED178214
Cod. EAN
4099854178214

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM FLUORA 1500 mm 18.3W
Vantaggi del prodotto
  • Promuove la crescita delle piante
  • Elevata omogeneità della luce
  • Risparmio energetico fino al 69% rispetto al tubo fluorescente T8
  • Accensione istantanea senza sfarfallio
  • Caratteristiche del prodotto
  • Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi CCG
  • Tubo LED T8 in vetro con attacco G13
  • Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Funzionamento singolo e tandem su alimentatore convenzionale (versioni ≤0,9 m)
  • Grado di protezione: IP20
  • Aree di applicazione
  • Ovunque non ci sia abbastanza luce naturale per le piante
  • Per temperature ambiente da -20…+45 °C
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Idoneo per il funzionamento con alimentazione convenzionale
  • Serie

    LED_TUBE_T8_EM_FLUORA

    Produttore

    LEDTUBE T8 58 EM FLUORA 1500 18.3W