Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED178368
Cod. Produttore
LED178368
Cod. EAN
4099854178368

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM BIO-LUMILUX 1500 mm 18.3W 965
Tubi LED che emettono una luce simile alla luce del giorno. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi CCG. Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Emette una luce simile alla luce del giorno. Ottimo indice di resa cromatica. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Priva di mercurio e conforme a RoHS. Funzionamento singolo e tandem su alimentatore convenzionale (versioni ≤0,9 m). Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Elevata omogeneità della luce. Risparmio energetico fino al 69% rispetto al tubo fluorescente T8. Accensione istantanea senza sfarfallio. Aree di applicazione: Applicazioni in cui è richiesta una luce simile alla luce del giorno. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Applicazioni domestiche. Apparecchiatura / Accessori: Idoneo per il funzionamento con alimentazione convenzionale.

Serie

LED_TUBE_T8_EM_BIO_LUMILUX

Produttore

LEDTUBE T8 58 EM BIO 1500 18.3W 965