Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED178177
Cod. Produttore
LED178177
Cod. EAN
4099854178177

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM FLUORA 1200 mm 15W
Tubi LED che supportano la crescita delle piante. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi CCG. Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Priva di mercurio e conforme a RoHS. Funzionamento singolo e tandem su alimentatore convenzionale (versioni ≤0,9 m). Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Promuove la crescita delle piante. Elevata omogeneità della luce. Risparmio energetico fino al 69% rispetto al tubo fluorescente T8. Accensione istantanea senza sfarfallio. Aree di applicazione: Ovunque non ci sia abbastanza luce naturale per le piante. Per temperature ambiente da -20…+45 °C. Apparecchiatura / Accessori: Idoneo per il funzionamento con alimentazione convenzionale.

Serie

LED_TUBE_T8_EM_FLUORA

Produttore

LEDTUBE T8 36 EM FLUORA 1200 15W