Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED178337
Cod. Produttore
LED178337
Cod. EAN
4099854178337

Informazioni di prodotto

Tubo LED T8 con luce simile a quella naturale, ideale per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce con attacco G13 standard
  • Compatibilità con alimentatori convenzionali
  • Accensione istantanea senza sfarfallio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 69%
  • Luce omogenea e ad alto indice di resa cromatica
  • Assenza di mercurio e conformità RoHS per maggiore sicurezza
Tubi LED che emettono una luce simile alla luce del giorno. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi CCG. Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Emette una luce simile alla luce del giorno. Ottimo indice di resa cromatica. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Priva di mercurio e conforme a RoHS. Funzionamento singolo e tandem su alimentatore convenzionale (versioni ≤0,9 m). Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Elevata omogeneità della luce. Risparmio energetico fino al 69% rispetto al tubo fluorescente T8. Accensione istantanea senza sfarfallio. Aree di applicazione: Applicazioni in cui è richiesta una luce simile alla luce del giorno. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Applicazioni domestiche. Apparecchiatura / Accessori: Idoneo per il funzionamento con alimentazione convenzionale. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Il punto Tc si trova sotto l'etichetta del prodotto sul lato anteriore della lampada.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

Serie

LED_TUBE_T8_EM_BIO_LUMILUX

Produttore

Tubo LED T8 1200 mm 15W luce simile a giorno attacco G13 risparmio energetico applicazioni domestiche