Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5HFHE148541
Cod. Produttore
PT5HFHE148541
Cod. EAN
4099854029486

Informazioni di prodotto

LED TUBE T5 HF PERFORMANCE 549 mm 7W 865
Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Durata: fino a 60.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Consulenza legale: Quando viene utilizzato per sostituire una lampada fluorescente T5, l'efficienza energetica totale e la distribuzione della luce dipendono dal design del sistema di illuminazione.. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

Serie

LED_TUBE_T5_HF_PERFORMANCE

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865