Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5ACHE218651
Cod. Produttore
PT5ACHE218651
Cod. EAN
4058075824393

Informazioni di prodotto

Tubo LED T5 AC ideale per sostituire le lampade fluorescenti con attacco G5, garantendo efficienza e durata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce senza necessità di alimentatori elettronici.
  • Protezione antischegge e rivestimento in PET per una maggiore sicurezza durante la posa.
  • Compatibilità con temperature ambiente da -20 a +45 °C, adatto a vari ambienti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a un consumo di soli 10W.
  • Durata fino a 50.000 ore, riducendo i costi di manutenzione.
  • Basso sfarfallio per un’illuminazione confortevole e stabile.
Tubi LED per funzionamento su rete AC. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T5 con attacco G5 su rete AC. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Dopo il ricablaggio di un apparecchio, l'installatore sarà responsabile di tutte le conseguenze tecniche e di sicurezza.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

Serie

LED_TUBE_T5_AC_MAINS_PERFORMANCE

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LED TUBE T5 AC 849 mm 10W 865 Vetro Antischegge Industria Uffici Supermercati