Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5ACHE218301
Cod. Produttore
PT5ACHE218301
Cod. EAN
4058075824355

Informazioni di prodotto

LED TUBE T5 AC MAINS PERFORMANCE 849 mm 10W 830
Vantaggi del prodotto
  • Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
  • Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
  • Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati
  • Caratteristiche del prodotto
  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T5 con attacco G5 su rete AC
  • Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm
  • Durata: fino a 50.000 ore
  • Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Grado di protezione: IP20
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
  • Uffici, edifici pubblici
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Industria
  • Serie

    LED_TUBE_T5_AC_MAINS_PERFORMANCE

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LEDTUBE T5 AC HE21 849 10W 830