Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5EXTFC22865
Cod. Produttore
PT5EXTFC228652
Cod. EAN
4099854300844

Informazioni di prodotto

LED T5 FC EXTERNAL 11.6W 865 2GX13
Descrizione del produttore: LED T5 FC EXTERNAL con DRIVER LED DALI. Caratteristiche del prodotto: Progettato per alimentazione con LED DRIVER DALI PERFORMANCE. Lampada LED rotonda ad attacco singolo. Illuminazione adatta a temperature ambiente da -20…+45 °C. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). LED sostitutivo per le tradizionali lampade circolari fluorescenti T5. Vantaggi del prodotto: Compatibile con driver LED DR DALI-P -30/220-240/700 e DR DALI-P -42/220-240/1A0 (4058075845367, 4058075845381). Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile. Semplice applicazione, non è necessario alcun controllo di compatibilità del reattore. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Negozi, hotel e ristoranti. Edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Adatto per applicazioni in interni.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Non adatto al funzionamento con tensione di rete 230 V o alimentatore elettronico.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

colore

Bianco

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

16,5 mm

efficienza luminosa della lampada

146 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

225 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1700 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

3 ... 33 V

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

11,6 ... 11,6 W

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

LED T5 FC EXTERNAL