Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED247330
Cod. Produttore
LED247330
Cod. EAN
4099854247330

Informazioni di prodotto

LED SPECIAL T26 DIM 6.5W 827 Clear E14
Vantaggi del prodotto
  • Dimensioni estremamente ridotte
  • Buona emissione della luce
  • Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • Tre anni di garanzia
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Frigoriferi per uso domestico
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte
  • Macchine da cucire
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_SPECIAL_T26_DIM

    Produttore

    LEDT2655D 6,5W/827 230V FIL E14 FS1