Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MI59.701.0
Cod. Produttore
3.MI59.701.0
Cod. EAN
8025550341108

Informazioni di prodotto

Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K garantisce un’illuminazione efficiente e flessibile per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla flessibilità del prodotto
  • Compatibilità con sistemi a 24V per una facile integrazione
  • Materiali di alta qualità per durata e affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza contenuta di 72W
  • Luce calda a 3000K per un’atmosfera accogliente
  • Adatto a spazi residenziali e commerciali per valorizzare ogni ambiente
Il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K è un'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per creare atmosfere calde e accoglienti in qualsiasi ambiente. Con una potenza di 72W e una tensione di 24V, questo LED strip offre una luminosità eccellente, ideale per l'illuminazione di interni, commerciali e residenziali. La temperatura di colore di 3000K conferisce una luce calda, perfetta per valorizzare spazi come salotti, ristoranti e negozi. La sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni e design, rendendolo un'ottima scelta per progetti di decorazione e illuminazione creativa. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e prestazioni ottimali nel tempo. Con il LEDSTRIP WARM WHITE 3000K, ogni spazio può essere trasformato in un ambiente luminoso e invitante.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

14,4

Flusso Nominale

1220

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Tensione

24

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x11x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.72W 24V H