Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED432277BOX1
Cod. Produttore
LED432277BOX1
Cod. EAN
4058075432277

Informazioni di prodotto

LED THREE STEP DIM PIN G9 4W 827 G9 3step DIM

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Semplice dimmerazione a tre fasi premendo ripetutamente l'interruttore a parete
  • Operazione semplice e conveniente senza bisogno di dimmerare
  • Lunga durata media fino a 25.000 ore
  • 4 anni di garanzia
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Dimmerabile in tre fasi: 100 %, 45 % e 15 %
  • Controllabile tramite interruttore a muro standard
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Aree di applicazione
  • Dove la dimmerazione non era originariamente programmata
  • Interni residenziali
  • Strutture ricettive
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_THREE_STEP_DIM_PIN_G9

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LEDSPIN403XD 4W/827 230V G9 FS1