Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED840485
Cod. Produttore
LED840485
Cod. EAN
4058075840485

Informazioni di prodotto

LED SLIM LINE R7S 8W 827 Glas R7s
Vantaggi del prodotto
  • Dimensioni particolarmente compatte
  • Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • Tre anni di garanzia
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Alternativa LED per lampade convenzionali R7s
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_SLIM_LINE_R7S

    Produttore

    LEDSLIM11860 8W/827 230V GL R7S FS1