Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED434783EBX1
Cod. Produttore
LED434783EBX1
Cod. EAN
4058075434783

Informazioni di prodotto

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC B 4W 827/840 E14

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Crea atmosfere differenti: luce calda per rilassarti, luce fredda per l'attività
  • Semplice cambiamento della temperatura di colore con un doppio click sull'interruttore
  • Adatto alle due temperature di colore: luce calda e luce fredda
  • Supporta il bioritmo attraverso il cambiamento della luce di colore, calda e fredda
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
  • Rende le stanze adatte a diverse attività regolando l'illuminazione
  • Trasforma cucine, sale da pranzo o uffici sia in luoghi di lavoro che in aree relax
  • Caratteristiche del prodotto
  • Raggiunge temperature di colore di 2700 K e 4000 K nella stessa lampada
  • Controllabile tramite interruttore a muro standard
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Lampade prive di mercurio
  • Aree di applicazione
  • Supporta il bioritmo quando viene utilizzato a letto e nella camera dei bambini
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • tensione nominale

    220 V

    corrente nominale

    34

    fattore di potenza

    0.40

    tipo di tensione

    AC

    flusso luminoso effettivo

    470

    efficienza luminosa della lampada

    117

    grado di resa del colore

    80-89 (classe 1B)

    forma della lampada

    candela

    esecuzione vetro/copertura

    chiaro

    colore della luce secondo EN 12464-1

    caldo <3300 K

    base

    E14

    colore

    Bianco

    angolo di irraggiamento

    300.00

    diametro

    35.0 mm

    lunghezza

    97.0 mm

    grado di protezione (IP)

    IP20

    classe di efficienza energetica

    A++

    consumo energetico ponderato in 1.000 ore

    4 kWh

    durata di vita nominale media

    15000 h

    Serie

    LED_RELAX_and_ACTIVE_CLASSIC_B

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LEDSCLB40 ACT/REL 827/840FILE14 FS1