Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED435537EBX1
Cod. Produttore
LED435537EBX1
Cod. EAN
4058075435537

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A GLOWdim 7W 822…827 E27
Vantaggi del prodotto
  • Con la dimmerazione la luce diventa più calda
  • Controllabile tramite dimmer standard, senza bisogno del telecomando
  • Lampade trasparenti con gli innovativi "filamenti" LED
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Caratteristiche del prodotto
  • Alternativa LED alle lampade tradizionali
  • La dimmerazione cambia il colore della luce da bianco caldo (2.700 K) a bianco extra caldo (2.200 K)
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Dimmerabile
  • Lampade prive di mercurio
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Strutture ricettive
  • Edifici storici
  • Interni residenziali
  • Illuminazione marittima
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_A_GLOWdim

    Produttore

    LEDSCLA60GD 7W/827 230V FIL E27 FS1