Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED040368
Cod. Produttore
LED040368
Cod. EAN
4099854040368

Informazioni di prodotto

LED STAR CLASSIC A FOR LOW VOLTAGE 6.5W 827 12-36V Frosted E27
Vantaggi del prodotto
  • Adatto per l'uso off-grid
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampada a LED per sistema di alimentazione a bassa tensione (AC/DC 12 V - 36 V)
  • Aree di applicazione
  • Sistema di alimentazione a batteria senza connessione principale
  • Campeggio, Camper, Gazebo da giardino
  • Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
  • Serie

    LED_STAR_CLASSIC_A_FOR_LOW_VOLTAGE

    Produttore

    LEDSCLA45 6,5W/827 12-36VFR E27 FS1