Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPSTICK75840G9
Cod. Produttore
PSTICK75840G9
Cod. EAN
4058075292697

Informazioni di prodotto

PARATHOM® STICK 75 FR 10 W/4000K E27
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 10 watt e temperatura colore 4000K che garantisce una luce bianca neutra ideale per ambienti interni. Funziona a 230 volt e assicura un'efficienza energetica elevata, offrendo un'illuminazione brillante e duratura. Progettata per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza, combina prestazioni elevate e risparmio energetico, rendendola adatta a diverse applicazioni domestiche e professionali. La sua forma stick facilita l'installazione in apparecchi di illuminazione standard.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1050

efficienza luminosa della lampada

105

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

EV020004

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si