Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPSTICK75827G9
Cod. Produttore
PSTICK75827G9
Cod. EAN
4058075292673

Informazioni di prodotto

PARATHOM® STICK 75 FR 10 W/2700K E27
Descrizione del produttore: Lampadina LED a forma di stick con attacco E27, potenza di 10 watt e temperatura colore 2700K che offre una luce calda e accogliente. Funziona a 230 volt ed è ideale per sostituire le lampadine tradizionali garantendo un notevole risparmio energetico e una lunga durata. La sua forma allungata permette una diffusione uniforme della luce, rendendola adatta a diversi ambienti domestici e commerciali. Progettata per offrire efficienza e comfort visivo, questa lampadina è una soluzione moderna per l'illuminazione quotidiana.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1050

efficienza luminosa della lampada

105

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

EV020004

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

PARATHOM___STICK

prodotto Sustainable

Si