Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPSTICK60827G9
Cod. Produttore
PSTICK60827G9
Cod. EAN
4058075292635

Informazioni di prodotto

PARATHOM® STICK 60 FR 8 W/2700K E27

Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 8 watt e temperatura colore 2700K, ideale per illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per funzionare a 230V, garantisce un'illuminazione calda e uniforme, perfetta per ambienti domestici e commerciali. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un risparmio energetico significativo rispetto alle lampadine tradizionali. Adatta per sostituire lampadine a incandescenza, offre un'illuminazione di qualità con consumi ridotti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

100

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

EV020004

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si