Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLIN75827R7S7
Cod. Produttore
PLIN75827R7SG7
Cod. EAN
4058075812178

Informazioni di prodotto

OSRAM PARATHOM® LINE R7s / Tubo LED: R7s, 8 W, chiaro, Warm White, 2700 K
Descrizione del produttore: Lampada LED con attacco R7S, potenza di 8 watt e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per funzionare a 230 volt, offre un’illuminazione efficiente e duratura, ideale per sostituire le tradizionali lampade alogene. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una maggiore durata nel tempo, rendendo questo prodotto una scelta sostenibile e conveniente per l’illuminazione di ambienti interni. La forma lineare R7S è adatta a diversi apparecchi, garantendo versatilità d’uso.

attacco lampada

R7s

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

efficienza luminosa della lampada

131

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo, con basamento su un lato

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

R7s

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si