Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP10827G4MICRO
Cod. Produttore
P10827G4MICROG1
Cod. EAN
4058075523098

Informazioni di prodotto

LED PIN MICRO 12 V 1W 827 Clear G4

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Dimensioni estremamente ridotte
  • Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata
  • Buona emissione della luce
  • Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • Tre anni di garanzia
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità)
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Attacco: G4
  • Aree di applicazione
  • Applicazioni decorative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • tensione nominale

    12 V

    corrente nominale

    130

    fattore di potenza

    0.50

    tipo di tensione

    AC/DC

    flusso luminoso effettivo

    100

    efficienza luminosa della lampada

    100

    grado di resa del colore

    80-89 (classe 1B)

    forma della lampada

    EV014012

    esecuzione vetro/copertura

    chiaro

    colore della luce secondo EN 12464-1

    caldo <3300 K

    base

    G4

    colore

    Bianco

    angolo di irraggiamento

    300.00

    diametro

    10.0 mm

    lunghezza

    30.0 mm

    grado di protezione (IP)

    IP20

    classe di efficienza energetica

    A++

    consumo energetico ponderato in 1.000 ore

    2 kWh

    durata di vita nominale media

    15000 h

    Serie

    LED_PIN_MICRO_12_V

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LEDPINMIC10 1W/827 12V G4 FS1