Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED607255EBX1
Cod. Produttore
LED607255EBX1
Cod. EAN
4058075607255

Informazioni di prodotto

LED PIN 12 V DIM 3.8W 827 Clear GY6.35
Vantaggi del prodotto
  • Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata
  • Buona emissione della luce
  • Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
  • Lunga durata media fino a 25.000 ore
  • 4 anni di garanzia
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
  • Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità)
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Attacco: G4, GY6.35
  • Aree di applicazione
  • Applicazioni decorative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_PIN_12_V_DIM

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LEDPIN40D CL 4,5W/827 12V GY6.35FS1