Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCP6082CE1G1
Cod. Produttore
PRCP60827CE1G1
Cod. EAN
4058075439092

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC P 60 6.5 W/2700K E14
Descrizione del produttore: Lampadina LED da 6,5 watt con attacco E14, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Funziona a 230 volt e produce una luce calda con temperatura colore 2700K, ideale per creare un'atmosfera accogliente in ambienti domestici o commerciali. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata rispetto alle lampadine tradizionali. La sua forma compatta e il design funzionale la rendono adatta a diversi tipi di apparecchi di illuminazione, assicurando prestazioni affidabili e qualità luminosa costante.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

47

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

124

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

320.00

diametro

45.0 mm

lunghezza

78.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si