Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCP40827CEG1
Cod. Produttore
PRCP40827CE1G1
Cod. EAN
4058075438613

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC P 40 4 W/2700K E14
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, potenza di 4 watt e temperatura colore 2700K, ideale per illuminazione domestica a basso consumo energetico. Funziona a 230V e offre una luce calda e confortevole, perfetta per creare un’atmosfera accogliente. Design compatto e lunga durata garantiscono efficienza e risparmio nel tempo. Adatta per sostituire lampadine tradizionali a incandescenza con prestazioni superiori e minore impatto ambientale.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

32

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

300.00

diametro

45.0 mm

lunghezza

77.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si