Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCP40827CEG9
Cod. Produttore
PRCP40827CE1G9
Cod. EAN
4058075288065

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC P 40 4 W/2700K E14
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, potenza di 4 watt e temperatura colore 2700 Kelvin che offre una luce calda e accogliente. Progettata per funzionare a 230 volt, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per sostituire le lampadine tradizionali a incandescenza, assicura risparmio energetico e ridotte emissioni di calore, rendendola adatta per vari ambienti domestici e commerciali. La sua forma compatta permette un facile inserimento in lampade e apparecchi di illuminazione con portalampada E14.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si