Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCBA40827CG9
Cod. Produttore
PRCBA40827CE1G9
Cod. EAN
4058075287204

Informazioni di prodotto

LEDPCLBA40 4W/827 230V FIL E14 FS1 OSRAM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampadina LED da 4 watt con attacco E14, progettata per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza con un consumo energetico ridotto. Offre una luce calda con temperatura colore 2700K, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Funziona a 230 volt ed è perfetta per illuminazione domestica o commerciale, garantendo lunga durata e alta efficienza energetica. La sua forma compatta e il design moderno la rendono adatta a diversi tipi di lampade e apparecchi di illuminazione.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLBA40 4W/827 230V FIL E14 FS1

€ 3,89 x 1 pz.
(pz.)