Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB60827CEG1
Cod. Produttore
PRCB60827CE1G1
Cod. EAN
4058075439139

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B 60 6 W/2700K E14
Descrizione del produttore: Lampadina LED da 6 watt con attacco E14, ideale per sostituire le lampadine tradizionali a incandescenza. Offre una luce calda con temperatura colore 2700K, garantendo un'illuminazione confortevole e avvolgente. Funziona a tensione di 230V, assicurando compatibilità con gli impianti elettrici domestici standard. Questa lampadina è caratterizzata da un design compatto e un elevato risparmio energetico, contribuendo a ridurre i consumi senza rinunciare alla qualità della luce. Perfetta per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e duratura.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

45

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

134

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

300.00

diametro

35.0 mm

lunghezza

100.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

PARATHOM___Retrofit_CLASSIC_B

prodotto Sustainable

Si