Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB40827CE1
Cod. Produttore
PRCB40827CE1G1
Cod. EAN
4058075438651

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B 40 4 W/2700K E14
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, potenza di 4 watt e temperatura di colore 2700 K che garantisce una luce calda e accogliente. Funziona a 230 volt ed è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti domestici e commerciali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata rispetto alle lampadine tradizionali. La forma compatta la rende adatta a diverse applicazioni, con un fascio luminoso uniforme e stabile.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

32

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

300.00

diametro

35.0 mm

lunghezza

100.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si