Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB40827CEG9
Cod. Produttore
PRCB40827CE1G9
Cod. EAN
4058075287747

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B 40 4 W/2700K E14

Descrizione del produttore: Lampadina LED a filamento da 4 watt con attacco E14, progettata per funzionare a 230 volt. Questa lampadina offre una luce calda con temperatura colore 2700K, ideale per creare un'atmosfera accogliente e confortevole. Grazie al basso consumo energetico e alla lunga durata, rappresenta una soluzione efficiente per l'illuminazione domestica ed elettrica, mantenendo un design classico con tecnologia moderna. Perfetta per sostituire le lampadine tradizionali, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si