Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB25827SE1G
Cod. Produttore
PRCB25827SE1G9
Cod. EAN
4058075287662

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B 25 FR 2.5 W/2700K E14

Descrizione del produttore: Lampadina LED a bassa potenza da 2,5 watt con attacco E14, ideale per illuminazione efficiente e a risparmio energetico. La luce emessa ha una tonalità calda di 2700 Kelvin, perfetta per creare ambienti accoglienti. Funziona a tensione di 230 volt e garantisce una lunga durata rispetto alle lampadine tradizionali. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un funzionamento silenzioso e una bassa emissione di calore, rendendola adatta a molteplici applicazioni domestiche e commerciali. Questa lampadina rappresenta una soluzione sostenibile per l’illuminazione con prestazioni affidabili e consumi ridotti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

250

efficienza luminosa della lampada

100

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si