Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB25827CEG9
Cod. Produttore
PRCB25827CE1G9
Cod. EAN
4058075287648

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B 25 2.5 W/2700K E14
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, potenza di 2,5 watt e temperatura colore 2700K, ideale per un'illuminazione efficiente e calda. Funziona a 230 volt e garantisce un'illuminazione a basso consumo energetico, perfetta per ambienti domestici e commerciali che richiedono una luce morbida e accogliente. La tecnologia LED assicura lunga durata e risparmio energetico rispetto alle lampadine tradizionali.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

250

efficienza luminosa della lampada

100

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si