Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPACA75827SG9
Cod. Produttore
PACA75827SG9
Cod. EAN
4058075292574

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A DIM 75 FR 11 W/2700K E27

Descrizione del produttore: Lampadina LED da 11 watt con attacco E27, progettata per un funzionamento a 230 volt. Offre una luce calda con temperatura colore 2700 Kelvin, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Questa lampadina è efficiente dal punto di vista energetico, garantendo un'illuminazione duratura e di qualità, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. La sua tecnologia LED assicura risparmio energetico e lunga durata rispetto alle lampadine tradizionali.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.80

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

efficienza luminosa della lampada

95

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

180.00

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

Serie

PARATHOM___CLASSIC_A_DIM

prodotto Sustainable

Si