Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA75827SG9
Cod. Produttore
PRCA75827SG9
Cod. EAN
4058075287525

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC A 75 7.5 W/2700K E27

Descrizione del produttore: Lampadina LED da 8 watt con attacco E27, ideale per l'illuminazione domestica ed economica. Funziona a 230 volt e offre una luce calda con temperatura colore 2700K, garantendo un ambiente accogliente e confortevole. Progettata per durare a lungo e ridurre i consumi energetici rispetto alle lampadine tradizionali, è una soluzione efficiente e sostenibile per ogni esigenza di illuminazione. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e una resa luminosa ottimale, perfetta per sostituire le lampadine a incandescenza.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

efficienza luminosa della lampada

140

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si