Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA75827CG9
Cod. Produttore
PRCA75827CG9
Cod. EAN
4058075287501

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC A 75 7.5 W/2700K E27

Descrizione del produttore: Lampadina LED da 8 watt con attacco a vite E27, progettata per funzionare a 230 volt. Offre una luce calda con temperatura colore 2700 Kelvin, ideale per creare un'atmosfera accogliente negli ambienti domestici e commerciali. Questa lampadina è caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, garantendo risparmio sui consumi elettrici e riduzione della manutenzione. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e immediata, senza sfarfallio, adatta per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza. Perfetta per l'illuminazione generale di spazi interni, combina prestazioni affidabili con un design compatto e funzionale.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

efficienza luminosa della lampada

140

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si