Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA75840SG1
Cod. Produttore
PCA75840SG1
Cod. EAN
4058075463226

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A 75 10 W/4000K E27
Descrizione del produttore: La lampadina LED LEDPCLA75 da 10 watt con attacco E27 è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Funzionante a 230 volt, garantisce una luce bianca naturale con temperatura colore 4000K, ideale per ambienti domestici e professionali. Questo prodotto unisce risparmio energetico e alta resa luminosa, assicurando un funzionamento affidabile e una lunga durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design semplice la rendono versatile e adatta a diverse soluzioni di illuminazione.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

84

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

efficienza luminosa della lampada

105

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

diametro

60.0 mm

lunghezza

118.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si