Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPSENSCA608279
Cod. Produttore
PSENSCA60827SG9
Cod. EAN
4058075303485

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A 60 FR 9 W/2700K E27

Descrizione del produttore: Lampadina LED da 9 watt con attacco E27, progettata per un consumo energetico ridotto e un'efficienza luminosa elevata. Offre una luce calda con temperatura di colore 2700 Kelvin, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Funziona a tensione di 230 volt e garantisce una lunga durata, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. Questo prodotto è adatto per l'illuminazione residenziale e commerciale, combinando risparmio energetico e qualità della luce in un formato compatto e affidabile.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

89

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

240.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si