Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPACA60827SG9
Cod. Produttore
PACA60827SG9
Cod. EAN
4058075292550

Informazioni di prodotto

Lampada LED professionale che unisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Compatibile con molti dimmer standard per maggiore versatilità
  • Sostituzione semplice delle lampade tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico per risparmio sulla bolletta
  • Lunga durata fino a 25.000 ore
  • Qualità della luce elevata con resa cromatica stabile
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
  • Lunga durata: fino a 25.000 h
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Basso consumo di energia
  • Consistenza cromatica elevata grazie allo stretto contenitore
  • Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto
Aree applicative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/linksPer la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dimPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Angolo del fascio luminoso

180 GRADO

colore del corpo

Bianco

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

91 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

112 mm

telecomando possibile

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

25000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

806 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,2

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

51 ... 51 mA

potenza della lampada

8,8 ... 8,8 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / CLASSIC A DIM

Produttore

Lampadina LED dimmerabile PARATHOM Classic A 8,8W 2700K E27 uso domestico