Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Per l’installatore elettrico:
Per il cliente finale:
prodotto Sustainable
Si
colore
Bianco
attacco lampada
E27
Angolo del fascio luminoso
320 GRADO
dimmerabile
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
60 mm
classe di efficienza energetica
A++
efficienza luminosa della lampada
115 LUMEN_WATT
forma della lampada
Forma a pera
lunghezza
105 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
esecuzione vetro/copertura
Chiaro
durata di vita nominale media
15000 h
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
806 lm
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Designazione della lampada
Altro
Lampada a filamento
Numero min. di comandi di commutazione
100000
fattore di potenza
0,5
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,11
tensione nominale
220 ... 240 V
corrente nominale
44 ... 44 mA
potenza della lampada
7 ... 7 W
flusso luminoso
806 ... 806 lm
colore della luce
827 ... 827
Serie
PARATHOM / Retrofit CLASSIC A DIM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te