Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA60840SG1
Cod. Produttore
PCA60840SG1
Cod. EAN
4058075463301

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A 60 8.5 W/4000K E27
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 8,5 watt e temperatura colore 4000K per una luce neutra e uniforme. Progettata per funzionare a 230V, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi e l'impatto ambientale. La lampadina offre un'illuminazione stabile e di alta qualità, perfetta per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza o alogene.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

67

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

94

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

diametro

60.0 mm

lunghezza

113.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

PARATHOM___CLASSIC_A

prodotto Sustainable

Si