Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA150827SG1
Cod. Produttore
PCA150827SG1
Cod. EAN
4058075463127

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A 150 19 W/2700K E27
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 19 watt e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e confortevole. Progettata per un funzionamento a 230 volt, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti domestici e commerciali. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto rispetto alle lampadine tradizionali, mantenendo un'elevata resa luminosa. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione di qualità con un basso impatto energetico.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

160

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2452

efficienza luminosa della lampada

129

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

150.00

diametro

68.0 mm

lunghezza

128.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

19 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

telecomando possibile

Serie

PARATHOM___CLASSIC_A

prodotto Sustainable

Si