Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA150827SG8
Cod. Produttore
PRCA150827SG8
Cod. EAN
4058075118294

Informazioni di prodotto

LEDPCLA150 15W/827 230VGLFR E27 FS1OSRAM

Descrizione del produttore: Lampadina LED da 18 watt con attacco E27, progettata per funzionare a 230 volt. Offre una luce calda con temperatura colore 2700K, ideale per creare un ambiente accogliente e confortevole. Questa lampadina garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo il consumo energetico rispetto alle lampadine tradizionali. La sua struttura è compatta e facile da installare, adatta a diversi tipi di apparecchi di illuminazione. Perfetta per uso domestico e professionale, assicura una resa luminosa stabile e di qualità.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2500

efficienza luminosa della lampada

166

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

360.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si